Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 3-1D

  • ERIKS:23979583
  • Hersteller:3-1D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,19 €/ Stückexkl. MwSt

298,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
62 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung