Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung 2-14D

  • ERIKS:23979428
  • Hersteller:2-14D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

313,57 €/ Stückexkl. MwSt

366,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung