394,59 €/ Stückexkl. MwSt
461,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 49.2 mm |
Breite | 85 mm |
Außenringbreite | 60.3 mm |
Dynamische Belastung | 35.09 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |