335,47 €/ Stückexkl. MwSt
392,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | STMH-T |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 87.3 mm |
Höhe | 101.6 mm |
Breite | 44.45 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |