Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung ST-23T RM

  • ERIKS:11909894
  • Hersteller:ST-23T RM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Spannlager verfügt über einen Kugellagereinsatz, der den Wartungsaufwand reduziert und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Der Käfig aus PPS ermöglicht hohe Leistungsfähigkeit und chemische Beständigkeit. Die Einheit ist für die Festmontage ausgelegt und lebensdauergeschmiert, sodass eine Nachschmierung entfällt.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für eine sichere und stabile Wellenbefestigung
  • Gehäuse mit breitem Schlitz für Spannlager ermöglicht eine einfache Installation und Ausrichtung
  • PPS-Käfigmaterial ist beständig gegen Chemikalien und sorgt für eine längere Lebensdauer der Komponenten
  • Gehäuse aus Gusseisen ist stoßfest für den Einsatz in schweren Industrieumgebungen
  • Die lebensdauergeschmierte Ausführung macht eine regelmäßige Schmierinstandhaltung überflüssig
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die Reinigungsmitteln ausgesetzt sind
  • Verwendet mit automatisierten Anlagen, die minimale Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Spannsysteme von Förderanlagen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

483,93 €/ Stückexkl. MwSt

566,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST-T
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
128.52 mm
Höhe
101.6 mm
Höhe Achse
77.72 mm