Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung ST-23T

  • ERIKS:23989808
  • Hersteller:ST-23T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses breit geschlitzte Spannlager verfügt über ein epoxid-pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, eine konzentrische Klemmung und 52100 Wälzlagerstahl für eine effiziente Wellenunterstützung.

Funktionen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lagerlebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt das Lager vor Verunreinigungen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Das Landriding-Retainer-Design gewährleistet eine gründliche Fettzirkulation und verlängert so die Schmierlebensdauer
  • Konzentrische Verriegelung sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen sowie Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen, die Staub und rauen Bedingungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine präzise Wellenpositionierung erfordern
  • Verwendet mit einstellbaren Förderbandspannsystemen für einen reibungslosen Betrieb
Zur Liste hinzufügen

465,21 €/ Stückexkl. MwSt

544,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST-T
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
100.01 mm
Höhe
101.6 mm
Breite
45.97 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig