481,89 €/ Stückexkl. MwSt
563,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MST-T |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 100.01 mm |
Höhe | 172.97 mm |
Breite | 45.97 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Lager | Kugellager |