Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ST-47

  • ERIKS:23989944
  • Hersteller:ST-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit kombiniert ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Epoxid-Gusseisen mit einem verlängerten Innenringdesign für erhöhte Stabilität und Abdichtung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Funktionen
  • Diamantfacettierte Madenschrauben bieten einen festen Halt auf der Welle und verringern Bewegung und Vibrationen
  • Sicherungsstift und Vertiefung verhindern eine Drehung für eine sichere und zuverlässige Installation
  • 360°-Fettzirkulation sorgt für bessere Schmierung und geringeren Wartungsaufwand
  • Gehärteter Innenring erhöht die Festigkeit und minimiert den Verschleiß bei hohen Belastungen
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die Feuchtigkeit oder Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit schweren Maschinen, die eine hohe Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Förderantriebe in rauen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

1.311,07 €/ Stückexkl. MwSt

1.533,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
1.25 INH
Wellendurchmesser
74.61 mm
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
179.39 mm
Höhe
166.62 mm
Breite
85.85 mm
Höhe Achse
150.81 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz