706,55 €/ Stückexkl. MwSt
826,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 147.57 mm |
Höhe Achse | 130.18 mm |
Außendurchmesser | 69.06 mm |
Gehäuse | Einteilig |