Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ST-32R

  • ERIKS:23989889
  • Hersteller:ST-32R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Spannlager bietet statische Ausgleichsfähigkeit und hohe Tragzahlen mit einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • PPS-Käfigmaterial und schwarze Oxidbeschichtung verbessern die Haltbarkeit unter rauen Bedingungen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstände
  • Ein landreitender Käfig ermöglicht eine bessere Fettzirkulation und Schmierung
  • Filzlabyrinthdichtung verbessert die Beständigkeit gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet verbesserten Schutz vor Umweltschäden
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Schwerlast-Fördersystemen, die eine zuverlässige Leistung erfordern
  • Ideal für Systeme mit Drehzahlen bis zu 3550 U/min
  • Verwendet in Anwendungen, die eine statische Ausrichtungsabweichung tolerieren müssen
Zur Liste hinzufügen

621,29 €/ Stückexkl. MwSt

726,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
114.3 mm
Höhe
117.6 mm
Breite
55.63 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Außendurchmesser
62.71 mm