Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ST-24

  • ERIKS:23440931
  • Hersteller:ST-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Produkt hat eine Verpackungslänge von 4,63 Zoll und eine Höhe von 7,50 Zoll.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 7,50 Zoll erfüllt verschiedene Installationsanforderungen und Platzbeschränkungen
  • Eine Verpackungslänge von 4,63 Zoll ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung während des Vertriebs
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit inländischen Lieferketten, die US-hergestellte Komponenten priorisieren
  • Ideal für Lagerlösungen in Fertigungs- und Montageeinrichtungen
  • Verwendet bei industriellen Verpackungs- und Versandvorgängen, die festgelegte Abmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

480,42 €/ Stückexkl. MwSt

562,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
109.54 mm
Höhe
190.5 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig