470,82 €/ Stückexkl. MwSt
550,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ST RM |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 100.01 mm |
Höhe | 101.6 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Spannblock |