860,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.006,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ST |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1.25 INH |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 142.88 mm |
Höhe | 119.13 mm |
Breite | 65.02 mm |
Höhe Achse | 130.18 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Spannblock |