Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung ST-20C

  • ERIKS:23989758
  • Hersteller:ST-20C
Image 1
Überblick

Diese Spannlager-Einheit verfügt über einteiliges Gehäuse und ein Kugellagereinsatz für eine zuverlässige Wellenunterstützung. Das Gehäuse besteht aus Polyphenylensulfid und bietet Haltbarkeit sowie chemische Beständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Eine zonenvergütete Innenringbahn und eine schwarze Oxidbeschichtung verlängern die Lebensdauer. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sichert die Welle bei wechselnden Belastungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht Wartung ohne Demontage und verbessert die Betriebszeit
  • Schwarze Oxidbeschichtung auf dem Lagereinsatz schützt vor Korrosion und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb
  • Die Befestigung mit Madenschraube gewährleistet eine sichere Montage unter dynamischen Belastungen und minimiert das Durchrutschen der Welle.
  • Zonen-gehärteter Innenring verlängert die Lagerlebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Polyphenylen­sulfid-Gehäuse widersteht Chemikalien und erhöht die Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die Chemikalien und mäßiger Hitze ausgesetzt sind
  • Ideal für Förderanlagen, die verstellbare Lagereinheiten benötigen
  • Verwendet bei Förderband-Spannvorrichtungen in Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

614,87 €/ Stückexkl. MwSt

719,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarz
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
100.01 mm
Höhe
101.6 mm
Breite
44.45 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Spannblock