Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MST-320

  • ERIKS:23985021
  • Hersteller:MST-320
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die eine Verpackungslänge von 17,25 Zoll und eine Höhe von 4,88 Zoll erfordern. Die Abmessungen gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Maschinen und Geräten. Es ist geeignet für MRO-Umgebungen, in denen präzise Maße erforderlich sind.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 4,88 Zoll gewährleistet die Kompatibilität mit kompakten Gerätegehäusen
  • Die Verpackungslänge von 17,25 Zoll ermöglicht eine unkomplizierte Integration in bestehende Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten
  • Ideal für Instandhaltungsarbeiten, die eine präzise Produktgrößenbestimmung für Ersatzteile erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die Komponenten mit festgelegten Verpackungsmaßen benötigen
Zur Liste hinzufügen

3.857,83 €/ Stückexkl. MwSt

4.513,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MST
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
234.95 mm
Höhe
123.95 mm
Höhe Achse
212.73 mm