Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRSTF-PN24 RMW

  • ERIKS:12671140
  • Hersteller:CRSTF-PN24 RMW
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein korrosionsbeständiges Flanschgehäuse aus Edelstahl und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine zuverlässige Wellenmontage für verschiedene industrielle Anwendungen. Der mit Phosphor-Nickel beschichtete Lagereinsatz und der PPS-Käfig erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Die Einheit arbeitet bei Drehzahlen bis zu 1750 U/min und ist mit einem Landlauf-Retainer für eine verbesserte Leistung ausgestattet.

Funktionen
  • Die lebensdauergeschmierte Ausführung macht eine regelmäßige Nachschmierung überflüssig und verringert Ausfallzeiten.
  • PPS-Käfigmaterial bietet hohe Festigkeit und Stabilität bei anhaltenden Betriebsdrehzahlen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit bei statischer Fehlausrichtung
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz erhöht den Oberflächenschutz und verringert den Wartungsaufwand
  • Edelstahlgehäuse gewährleistet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die mit mittleren Geschwindigkeiten arbeiten
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die häufigen Reinigungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen für die Lebensmittelverarbeitung, die korrosionsbeständige Komponenten erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.161,17 €/ Stückexkl. MwSt

1.358,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRSTF-PN RMW
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
130.3 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Gehäuse
Flanschenblock