Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRSTF-PN16 RMW

  • ERIKS:12671138
  • Hersteller:CRSTF-PN16 RMW
Image 1
Überblick

Diese Spannlager-Einheit verfügt über eine breite Schlitzkonstruktion, die eine einfache Ausrichtung bei Montageanwendungen ermöglicht. Das Gehäuse ist als einteiliges Bauteil ausgeführt und mit einem Käfig aus Polyphenylensulfid für erhöhte Haltbarkeit kombiniert. Das integrierte Rillenkugellager ist mit einer Mehrfach-Lippen-Dichtung für verbesserten Schutz ausgestattet. Die Einheit kompensiert statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0° und arbeitet zuverlässig bei Drehzahlen bis zu 2700 U/min.

Funktionen
  • Die statische Ausrichtungsfähigkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in Systemen mit geringen Wellendurchbiegungen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet optimale Leistung bei wechselnden Belastungsbedingungen
  • Mehrfachlippendichtung verbessert den Schutz des Lagers vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Käfigmaterial aus Polyphenylen­sulfid bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und extremen Temperaturen
  • Einteilige Gehäusekonstruktion erhöht die strukturelle Stabilität und minimiert die Installationskomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die in anspruchsvollen Industrieumgebungen betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik, bei der Antriebskomponenten häufig neu positioniert werden müssen
  • Wird mit Förderband-Spannvorrichtungen für eine präzise Wellenausrichtung verwendet
Zur Liste hinzufügen

809,90 €/ Stückexkl. MwSt

947,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRSTF-PN RMW
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
96.77 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
35.05 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Spannblock