Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegelrollenlager Kartuscheneinheit Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung RCI 400

  • ERIKS:23986489
  • Hersteller:RCI 400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.760,40 €/ Stückexkl. MwSt

5.569,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RCI
Schaftdurchmesser
4 in
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung