Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegelrollenlager Kartuscheneinheit Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung RCI 200

  • ERIKS:23986464
  • Hersteller:RCI 200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.201,54 €/ Stückexkl. MwSt

1.405,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RCI
Schaftdurchmesser
2 in
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung