13.322,27 €/ Stückexkl. MwSt
15.587,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ERCI |
Schaftdurchmesser | 4.15/16 in |
Außendurchmesser | 230.15 mm |
Breite | 184.15 mm |
Außenringbreite | 95.25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |