Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegelrollenlager Kartuscheneinheit Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung ERCI 215

  • ERIKS:23981974
  • Hersteller:ERCI 215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.747,53 €/ Stückexkl. MwSt

3.214,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERCI
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
136.5 mm
Breite
114.3 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1750 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung