Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegelrollenlager Kartuscheneinheit Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Doppelklemmschrauben Befestigung ERCI 207

  • ERIKS:23981966
  • Hersteller:ERCI 207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.039,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.386,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERCI
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
121.41 mm
Breite
101.6 mm
Außenringbreite
45.72 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung