Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung SC-27T

  • ERIKS:23987520
  • Hersteller:SC-27T
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Kugellagerdesign mit zylindrischer Bohrung und Gehäusematerial aus Gusseisen. Die Gesamtbreite beträgt 1,94 Zoll und der Außendurchmesser misst 4,375 Zoll. Eine Filz-Labyrinthdichtung und ein Käfigmaterial aus PPS sorgen für erhöhte Betriebssicherheit. Die statische Ausgleichsfähigkeit beträgt ±2,0° und eine Nachschmierung ist möglich.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste strukturelle Unterstützung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsstillstände.
  • Madenschraubenwellenklemmung ermöglicht eine sichere Verbindung zur Reduzierung des Wellenrutschens
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb
  • PPS-Käfigmaterial ist beständig gegen Chemikalien und Hitze und sorgt für erhöhte Haltbarkeit und Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und -gebläsen für eine langlebige Wellenlagerung
  • Ideal zur Montage in landwirtschaftlichen Maschinen, die eine statische Ausgleichstoleranz erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

667,55 €/ Stückexkl. MwSt

781,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
49.23 mm
Höhe
111.25 mm
Breite
49.28 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
111.13 mm
Lager
Kugellager