Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung SC-20RT

  • ERIKS:11910462
  • Hersteller:SC-20RT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagerbock-Einheit verfügt über ein Kugellager mit zonenvergütetem Innenring. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen für hohe Robustheit. Die Einheit ist mit einem landgeführten PPS-Käfig und einer konzentrischen Wellenklemmung ausgestattet. Der Betrieb ist bei Temperaturen bis zu 220 °F möglich, und der Lagereinsatz besitzt eine schwarze Oxidbeschichtung.

Funktionen
  • Konzentrische Wellenarretierung sorgt für einen stabilen Wellenhalt und verringert Vibrationen während des Betriebs
  • PPS-Käfig bietet chemische Beständigkeit und erhält die Käfigintegrität bei erhöhten Temperaturen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet strukturelle Festigkeit und widersteht mechanischen Einwirkungen in industriellen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit für eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Cartridge-Gehäuse gewährleistet eine sichere Montage und minimiert das Risiko von Fehlausrichtungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Automatisierungslinien, die eine zuverlässige Lagerleistung bei erhöhten Temperaturen benötigen
  • Ideal für Fördertechnik, die kontinuierlicher mechanischer Belastung ausgesetzt ist
  • Verwendet mit Fördersystemen, die hohe Tragfähigkeit und thermische Stabilität erfordern
Zur Liste hinzufügen

513,38 €/ Stückexkl. MwSt

600,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
88.9 mm
Breite
39.62 mm
Außendurchmesser
56.64 mm