Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung SC-19T

  • ERIKS:23987439
  • Hersteller:SC-19T
Image 1
Überblick

Diese Cartridge-Blockeinheit verfügt über einteiliges Gehäuse und Kugellagerkonstruktion für zuverlässige Unterstützung bei statischer Fehlausrichtung. Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign verhindert Verunreinigungen, während der konzentrische Wellenklemmmechanismus eine sichere Befestigung gewährleistet. Die Standardbelastbarkeit und das Lithiumkomplexfett sorgen für Leistung in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Lithiumkomplexfett gewährleistet eine zuverlässige Schmierung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Standard-Kugellager trägt mittlere Lasten für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Konzentrisches Wellenklemmmechanismus sorgt für eine sichere und gleichmäßige Wellenbefestigung
  • Filzlabyrinthdichtung hilft, das Eindringen von Verunreinigungen in die Lagerbaugruppe zu verhindern
  • Einteilige Gehäusekonstruktion reduziert die Installationskomplexität und minimiert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei Temperaturen bis zu 220 °F betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme mit Kartuschenlagergehäusen
  • Verwendet mit Maschinen, die einen Ausgleich statischer Fehlausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

401,18 €/ Stückexkl. MwSt

469,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
88.9 mm
Breite
39.62 mm
Einbaumaß
88.9 mm
Außendurchmesser
56.64 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig