Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung SC-15T

  • ERIKS:23987413
  • Hersteller:SC-15T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster SC-15T Zylinder-Kassetten-Kugellagereinheit besteht aus einem einteiligen Gehäuse aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Epoxid-Oberfläche und einem Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung. Sie verwendet eine konzentrische Befestigung für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0 Grad und ist mit Filz-Labyrinthdichtungen mit Abstreifer zum Schutz vor Verunreinigungen in trockenen, staubigen Umgebungen ausgestattet. Der landreitende Käfig ermöglicht eine 360-Grad-Fettzirkulation und die Einheit ist für eine Nachschmierung über einen 1/4-28-Gewindeanschluss ausgelegt.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis zu 9000 U/min
  • Das Stift- und Vertiefungssystem ermöglicht direktes Abschmieren und verhindert Rotation für eine gleichmäßige Lastverteilung
  • Das Landriding-Käfigdesign ermöglicht eine vollständige Fettdurchströmung um die Kugeln, verbessert die Schmierleistung und minimiert die Wärmeentwicklung.
  • Filzlabyrinthdichtung in Kombination mit Abweiserscheiben schützt das Innenleben vor Staubeintritt und verlängert die Wartungsintervalle in rauen Umgebungen
  • Die konzentrische Klemmhülse sorgt für nahezu perfekte Konzentrizität und reduziert Vibrationen sowie Verschleiß bei falsch ausgerichteten Wellen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine statische Fluchtungsabweichungstoleranz erfordern
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Wird mit Förderrahmen für eine stabile radiale Lastaufnahme in festen Installationen verwendet
Zur Liste hinzufügen

353,23 €/ Stückexkl. MwSt

413,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Wellendurchmesser
23.81 mm
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
79.5 mm
Höhe
79.5 mm
Breite
35.05 mm
Höhe Achse
34.93 mm
Einbaumaß
79.38 mm
Außendurchmesser
79.38 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig