Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung MSC-35T

  • ERIKS:23984488
  • Hersteller:MSC-35T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Kugellager-Kassettengeräte verfügt über eine zylindrische Gehäuseform und ein Gehäuse aus Gusseisen. Die einteilige Konstruktion gewährleistet strukturelle Integrität und eine einfache Installation in industriellen Anwendungen. Mit einer statischen Tragfähigkeit von 36.242,8 N und einer maximalen Betriebstemperatur von 220°F ist die Einheit für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Der Einsatz besteht aus PPS und bietet chemische Beständigkeit und Langlebigkeit.

Funktionen
  • Zylindrisches Gehäusedesign eignet sich für beengte Platzverhältnisse in Maschinengehäusen
  • Standardmäßiges Radialspiel berücksichtigt thermische Ausdehnung und betriebliche Schwankungen
  • Die einteilige Konstruktion vereinfacht die Installation und verringert Ausrichtungsfehler während der Montage
  • PPS-Käfigmaterial bietet chemische Beständigkeit für eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen sorgt für eine robuste Unterstützung in industriellen Anwendungen mit hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Maschinen in Chemie- und Produktionsanlagen
  • Ideal zur Montage in Prozessanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Verwendet mit Fördersystemen in Schüttgutumschlagbetrieben
Zur Liste hinzufügen

910,82 €/ Stückexkl. MwSt

1.065,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
149.35 mm
Breite
66.8 mm
Einbaumaß
149.23 mm
Außendurchmesser
149.23 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig