Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung MSC-20T

  • ERIKS:23984436
  • Hersteller:MSC-20T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager ist für eine hohe Langlebigkeit mit einem einteiligen Gehäuse aus Gusseisen und Kugellagern für mittelschwere Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • ±2,0° statische Winkelausgleichsfähigkeit ermöglicht Wellenverlagerungen und schützt die Lagerintegrität
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220°F gewährleistet den Betrieb bei hohen Temperaturen
  • Einzigartiger Landlauf-Retainer ermöglicht eine 360°-Schmierstoffzirkulation
  • Konzentrische Klemmhülse sorgt für nahezu perfekte Konzentrizität
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine Standardlagerluft und die Fähigkeit zur statischen Ausrichtungskompensation erfordern
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Tragfähigkeit und einfacher Schmierung
  • Verwendet mit schweren Maschinen, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

447,08 €/ Stückexkl. MwSt

523,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
98.55 mm
Höhe
98.55 mm
Breite
44.45 mm
Einbaumaß
98.43 mm
Außendurchmesser
98.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartuschenblock