397,12 €/ Stückexkl. MwSt
464,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC-T |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 114.3 mm |
Höhe | 115.82 mm |
Einbaumaß | 88.9 mm |