Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Skwezloc-Befestigung MSC-16T

  • ERIKS:23984427
  • Hersteller:MSC-16T
Image 1
Überblick

Diese Kugellagereinheit verfügt über einteiliges, zylindrisches Gehäuse aus Gusseisen für Stabilität in industriellen Umgebungen. Der mittlereinsatz eignet sich für Anwendungen mit mittleren Lasten und statischer Fehlausrichtung bis zu ±2,0°. Die zonenvergütete Innenringbahn erhöht die Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Schmiernippel und Nachschmiermöglichkeit verlängern die Betriebsdauer und erleichtern die Wartung.

Funktionen
  • Das Kugellager mit mittlerer Tragfähigkeit unterstützt zuverlässig mäßige radiale und axiale Belastungen.
  • Nachschmieroption mit 1/4-28 Schmiernippel minimiert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit bei industriellen Anwendungen mit mittlerer Belastung
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° verringert vorzeitige Lagerausfälle durch Wellendurchbiegung
  • Gehäuse aus Gusseisen widersteht Verformung und Beschädigung bei hochbelasteten Montagesituationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine regelmäßige Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer erfordern
  • Verwendet mit Gerätegestellen, bei denen eine statische Fehlausrichtung zu erwarten ist
  • Ideal für industrielle Fördersysteme, die eine stabile Unterstützung mittlerer Lasten benötigen
Zur Liste hinzufügen

420,54 €/ Stückexkl. MwSt

492,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1 in
Länge
39.7 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
39.62 mm
Einbaumaß
88.9 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartuschenblock