Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit SK-756 LPH

  • ERIKS:14401227
  • Hersteller:SK-756 LPH
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer verpackten Länge und Höhe von 3,63 Zoll geliefert. Es entspricht den nordamerikanischen Industriestandards. Die Verpackungsmaße ermöglichen eine effiziente Handhabung und Lagerung während des Vertriebs.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 3,63 Zoll ermöglicht eine unkomplizierte Stapelung und Lagerverwaltung
  • Die Verpackungslänge von 3,63 Zoll ermöglicht eine einfache Integration in platzbeschränkte Lagerbereiche
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Regalsystemen, die für standardisierte Verpackungsgrößen ausgelegt sind
  • Ideal für Distributionszentren, die eine effiziente Nutzung des Regalplatzes benötigen
  • Verwendet mit kompakten Lagerbehältern in Lagerbetrieben
Zur Liste hinzufügen

894,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.046,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SK
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Länge
92.2 mm
Höhe
92.2 mm