Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit SK-714 ADG

  • ERIKS:11910080
  • Hersteller:SK-714 ADG
Image 1
Überblick

Dieses Einsteck-Kugellager verfügt über ein breites Innenringprofil und wird aus 52100 Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für Nachschmierung ausgelegt und unterstützt den Betrieb bis zu 104°C. Das Lager entspricht den Präzisionsklassen ABEC 1 und bietet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen. Die Außenringbreite und die Verpackungsabmessungen ermöglichen die Kompatibilität mit verschiedenen Montagekonfigurationen.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Befestigung und minimiert das Risiko eines Wellenrutschens
  • Die Präzisionsklasse ABEC 1 gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in standardisierten Industrieumgebungen
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Verschleißfestigkeit und unterstützt den Einsatz in Schwerlastzyklen.
  • Nachschmierbares Design verlängert die Lebensdauer, indem es unter anspruchsvollen Bedingungen eine optimale Schmierung aufrechterhält
  • Breites Innenringprofil verringert Fehlausrichtung und erhöht die Betriebsstabilität während der Rotation
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die in Umgebungen bis zu 220°F betrieben werden
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die langlebige und zuverlässige Lagereinsätze benötigen
  • Wird mit industriellen Fördersystemen für gleichmäßige und reibungslose Rotation verwendet
Zur Liste hinzufügen

3.809,66 €/ Stückexkl. MwSt

4.457,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC-T
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100.01 mm
Länge
200.15 mm
Höhe
119.12 mm
Außendurchmesser
189.738 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Nur Einsatz
l
117.475 mm