Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit SK-1500

  • ERIKS:12671449
  • Hersteller:SK-1500
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer verpackten Länge und Höhe von 3,13 Zoll geliefert. Die kompakte Verpackung kann die Regalverwaltung und Vertriebseffizienz unterstützen.

Funktionen
  • Klare UPC-Kennzeichnung verbessert die Rückverfolgbarkeit in Lieferketten und Lagersystemen
  • Eine Verpackungshöhe von 3,13 Zoll ermöglicht effizientes Stapeln und verringert den Platzbedarf in Lagerhäusern
  • Eine Verpackungslänge von 3,13 Zoll ermöglicht standardisierte Lagerung und optimiert die Versandlogistik
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lagersystemen, die eine UPC-basierte Produktidentifikation verwenden
  • Ideal für Logistikprozesse, die auf rückverfolgbare und kompakt verpackte Artikel Wert legen
  • Verwendet mit automatisierten Lagersystemen, die einheitliche Produktabmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

179,12 €/ Stückexkl. MwSt

209,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SK
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Länge
79.5 mm
Höhe
79.5 mm