Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SRC-16

  • ERIKS:23989625
  • Hersteller:SRC-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Kugellagereinheit im Cartridge-Stil verfügt über einteiliges Gummigehäuse für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung. Der auf dem Laufsteg geführte Käfig aus glasfaserverstärktem Nylon sorgt für Stabilität und Langlebigkeit im Betrieb. Ausgelegt für Wellendurchmesser von 1 Zoll trägt sie Lasten bis zu 7.342,7 N und arbeitet bei Drehzahlen bis zu 6.350 U/min. Die Einheit ist nicht nachschmierbar und für Umgebungen bis 200 °F geeignet.

Funktionen
  • Nicht nachschmierbares Design verringert den Wartungsaufwand in Anwendungen mit eingeschränktem Zugang
  • Die Madenschraubenwellenklemmung gewährleistet eine sichere und zuverlässige Wellenbefestigung während des Betriebs.
  • Der statische Ausgleichstyp verhindert übermäßige Bewegungen und minimiert die Wellenbelastung unter Last.
  • Das einteilige Gummigehäuse vereinfacht die Installation und verbessert die Schwingungsdämpfung für einen stabilen Betrieb
  • Glasfaserverstärkter Nylonkäfig ist verschleißfest und sorgt für eine längere Lagerlebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die mäßigen Temperaturen ausgesetzt sind
  • Ideal für Textilmaschinen, die statische Ausrichtung und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

132,12 €/ Stückexkl. MwSt

154,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SRC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidation
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
64.26 mm
Höhe
64.26 mm
Breite
35.05 mm
Höhe Achse
22.1 mm
Einbaumaß
64.3 mm
Außendurchmesser
64.26 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Zylindrische Hülsenlager
Dynamische Belastung
12459.46 N
Statische Belastung
7344.01 N