125,76 €/ Stückexkl. MwSt
147,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SRC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidation |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 69.85 mm |
Höhe | 114.3 mm |
Breite | 35.052 mm |
Einbaumaß | 64.3 mm |
Lager | RB-12 |
Dynamische Belastung | 11614.3 N |
Statische Belastung | 6423.23 N |