Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-39

  • ERIKS:23440818
  • Hersteller:SC-39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagergehäuseeinheit verfügt über ein zylindrisches Gehäuse mit einem Rillenkugellagereinsatz. Das Lager besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit einer schwarzen Oxidbeschichtung, die für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Die Einheit ist für die Nachschmierung ausgelegt und trägt hohe dynamische und statische Lasten. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine präzise Wellenjustierung in verschiedenen Maschinenanwendungen.

Funktionen
  • Betriebstemperaturen bis zu 220°F ermöglichen den Einsatz in Umgebungen mit erhöhter thermischer Belastung
  • Hohe statische und dynamische Tragfähigkeiten ermöglichen eine zuverlässige Unterstützung von Schwerlast-Drehmaschinen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungsintervalle für Betreiber.
  • Die Konstruktion aus 52100 Wälzlagerstahl bietet erhöhte Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung bei zyklischer Belastung
  • Das Cartridge-Blockgehäuse sorgt für eine stabile Positionierung und minimiert Wellenausrichtungsfehler bei Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, bei denen häufige Nachschmierung erforderlich ist
  • Ideal für Industrieventilatoren und Gebläse, die erhöhten Betriebstemperaturen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine hohe Tragfähigkeit und präzise Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.116,16 €/ Stückexkl. MwSt

1.305,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
149.35 mm
Breite
65.02 mm
Einbaumaß
149.23 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartuschenblock