600,57 €/ Stückexkl. MwSt
702,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 50.8 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 115.82 mm |
Höhe | 115.82 mm |
Breite | 51.56 mm |
Höhe Achse | 50.8 mm |
Einbaumaß | 115.89 mm |
Außendurchmesser | 115.9 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |