Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-31

  • ERIKS:23987537
  • Hersteller:SC-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses montierte Stehlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, Wälzlagerstahl 52100 und eine konzentrische Klemmung für statische Belastungen in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Gehäusematerial aus Gusseisen bietet robusten Schutz vor Stößen und Vibrationen
  • Direktschmierbolzen und Vertiefung vereinfachen die Wartung und verlängern die Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse schützt vor Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Landriding-Retainer-Design gewährleistet einen gleichmäßigen Fettfluss zur Schmierung
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung verbessert die Wellenausrichtung und verringert den Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit leichten Fertigungsanlagen, die robuste Montageeinheiten benötigen
  • Ideal für Verpackungsmaschinen mit regelmäßigem Schmierbedarf
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine präzise Wellenpositionierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

588,62 €/ Stückexkl. MwSt

688,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
115.82 mm
Höhe
115.82 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Einbaumaß
115.89 mm
Außendurchmesser
115.9 mm
Lager
Wälzlager aus Wälzlagerstahl
Gehäuse
Kartuschenblock