Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-24

  • ERIKS:23440814
  • Hersteller:SC-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° gleicht geringe Wellendurchbiegungen aus
  • Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • 360°-Fettzirkulation erhöht die Schmierleistung und Lebensdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt wirksam vor trockenen und staubigen Bedingungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse verbessert die Haltbarkeit und schützt vor Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die ein robustes und einfach nachschmierbares Lager benötigen
  • Ideal für Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitslager bis zu 4150 U/min erfordern
  • Verwendet mit Maschinen in trockenen und staubigen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

508,67 €/ Stückexkl. MwSt

595,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
106.43 mm
Höhe
106.43 mm
Breite
49.28 mm
Einbaumaß
106.36 mm
Außendurchmesser
106.38 mm