Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-23

  • ERIKS:23440813
  • Hersteller:SC-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Gehäuselager verfügt über einen Bohrungsdurchmesser von 1,4375 Zoll und trägt statische Lasten bis zu 15.538,6 N. Es besteht aus Gusseisen mit einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und ist für statische Fluchtungsfehler sowie Nachschmierfähigkeit ausgelegt.

Funktionen
  • Kompakte Höhe von 3,88 Zoll eignet sich für platzbeschränkte mechanische Aufbauten
  • Nachschmieroption verlängert die Lebensdauer und reduziert Wartungsintervalle
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit erhöht die Toleranz bei unebenen Montagebedingungen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet Haltbarkeit bei hoher mechanischer Belastung
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten strukturelle Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit in montierten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatorbaugruppen in HLK-Installationen
  • Ideal für rotierende Wellen in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgut-Handhabungssystemen
Zur Liste hinzufügen

424,50 €/ Stückexkl. MwSt

496,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
98.55 mm
Höhe
98.55 mm
Breite
42.93 mm
Höhe Achse
25.4 mm
Einbaumaß
98.43 mm
Außendurchmesser
98.43 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig