Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-22

  • ERIKS:23987490
  • Hersteller:SC-22
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Länge von 4,50 Zoll und einer Höhe von 4,56 Zoll verpackt. Es ist für verschiedene industrielle Lieferketten geeignet. Die Verpackungsmaße ermöglichen eine effiziente Lagerung und Handhabung in Distributionsumgebungen. Das Ursprungsland unterstützt Rückverfolgbarkeit und Compliance in regulierten Branchen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 4,56 Zoll ermöglicht eine einfache Handhabung beim Versand und Wareneingang
  • Eine Verpackungslänge von 4,50 Zoll ermöglicht eine kompakte Lagerung in Lagerumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit industriellen Logistikplattformen für die Produktnachverfolgung
  • Ideal für Bestandsverwaltungsprozesse, die präzise Maßdaten erfordern
  • Verwendet mit automatisierten Verpackungssystemen in Distributionszentren
Zur Liste hinzufügen

433,11 €/ Stückexkl. MwSt

506,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
34.93 mm
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
114.3 mm
Höhe
98.55 mm
Einbaumaß
98.43 mm
Außendurchmesser
98.43 mm
Gehäuse
Kartusche, zylindrisch