384,42 €/ Stückexkl. MwSt
449,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 38.1 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Breite | 38.1 mm |
Einbaumaß | 88.9 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |