508,90 €/ Stückexkl. MwSt
595,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 49.23 mm |
Höhe | 106.43 mm |
Breite | 49.28 mm |
Einbaumaß | 106.36 mm |
Außendurchmesser | 106.38 mm |
Gehäuse | Einteilig |