344,65 €/ Stückexkl. MwSt
403,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 74.68 mm |
Höhe | 74.68 mm |
Einbaumaß | 74.61 mm |
Außendurchmesser | 74.63 mm |
Lager | Wälzlager aus Wälzlagerstahl |
Gehäuse | Kartuschenblock |