Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-19

  • ERIKS:23987433
  • Hersteller:SC-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager mit einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert geringe Wellendurchbiegungen und reduziert Spannungen
  • Die Stellschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und verhindert ein Durchrutschen
  • Landlaufender Käfig optimiert den Fettkreislauf für einen reibungsloseren Betrieb
  • Filzlabyrinthdichtung sorgt für effektiven Erhalt der Schmierung und Schutz
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht Festigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die bei bis zu 220°F betrieben werden, für eine effiziente Leistung
  • Verwendet bei Maschinen, die unter anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Schmierung benötigen
  • Ideal für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung und mittleren Lastanforderungen
Zur Liste hinzufügen

384,07 €/ Stückexkl. MwSt

449,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
88.9 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
38.1 mm
Einbaumaß
88.9 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Gehäuse
Einteilig