Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung SC-16C

  • ERIKS:23987421
  • Hersteller:SC-16C
Image 1
Überblick

Diese Gehäuseeinheit mit Kartuschenblock ist mit einem Standard-Rillenkugellager für industrielle Anwendungen ausgestattet. Das Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet strukturelle Integrität und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Mit gerader Bohrung und Nachschmiermöglichkeit unterstützt sie eine stabile Wellenlagerung. Die Einheit bietet eine statische Fluchtungsabweichungstoleranz für flexible Installationsmöglichkeiten.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert Installationsabweichungen, um die Systemleistung aufrechtzuerhalten.
  • Das Cartridge-Block-Design vereinfacht die Installation und gewährleistet eine stabile Positionierung des Lagers
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht es der Instandhaltung, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer von Komponenten zu verlängern
  • Kugellager in Standardausführung bietet gleichmäßige Rotationsunterstützung für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen bei anspruchsvollen Einsätzen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen in Umgebungen mit häufigem Wartungsbedarf an Lagern
  • Ideal für Materialflusssysteme, die eine robuste Gehäusekonstruktion erfordern
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

347,44 €/ Stückexkl. MwSt

406,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1 in
Länge
79.5 mm
Höhe
79.5 mm
Einbaumaß
79.38 mm