3.548,28 €/ Stückexkl. MwSt
4.151,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Wellendurchmesser | 101.6 mm |
Wellendurchmesser | 4 in |
Länge | 117.48 mm |
Höhe | 241.3 mm |
Breite | 117.6 mm |
Einbaumaß | 241.3 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |