2.581,25 €/ Stückexkl. MwSt
3.020,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 49.21 mm |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 208.03 mm |
Höhe | 146.05 mm |
Breite | 96.01 mm |
Höhe Achse | 106.43 mm |
Einbaumaß | 207.96 mm |
Außendurchmesser | 88.9 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |