1.562,03 €/ Stückexkl. MwSt
1.827,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 177.8 mm |
Höhe | 177.8 mm |
Einbaumaß | 177.8 mm |
Außendurchmesser | 99.62 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |