1.185,12 €/ Stückexkl. MwSt
1.386,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Gehäusetyp | Zylindrische Hülsenlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 158.75 mm |
Breite | 69.85 mm |
Einbaumaß | 158.75 mm |
Außendurchmesser | 158.75 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartuschenblock |